※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの エジェクタ関連部品
タカノの リターピン
リフタピン
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全104種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00244633
品番
TLP2-15
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
公差D(mm)
0
-0.05
軸径D2(Φmm)
-
ねじ
(対応ホーロー)M4×P0.7 h4
全長L(mm)
15
寸法R(mm)
0.3
軸径D(Φmm)
2
材質
SK4
硬度
53〜58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
軸径D1(Φmm)
3