※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの エジェクタ関連部品
タカノの リターピン
リフタピン
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径D(Φmm)
13
全長L(mm)
33
注文コード
00245385
品番
TLP13-33
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
この商品は
軸径D・全長L
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
公差D(mm)
0
-0.05
軸径D2(Φmm)
-
ねじ
(対応ホーロー)M20×P1.5 h12
全長L(mm)
33
寸法R(mm)
2
軸径D(Φmm)
13
材質
SK4
硬度
53〜58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
軸径D1(Φmm)
16