Tガイド HDマグネシウム

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 測定範囲(cm)90 注文コード00246548 品番TG-HD910M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品は測定範囲など5種類から選べます 他の種類を見る

正確でスピーディに切断する丸鋸用T型定規の新しい形。
竿は焼入れ加工を施し、曲がりに強く頑丈。
切断ピッチに合った竿長さ設定。
黒い竿に読みやすい白目盛。尺相当目盛も併記。
T定規の突き当てに滑りのよいフッ素樹脂塗装を採用。
丸鋸と滑らかに移動し、優れた直進性を実現しました。
切断物に合わせて位置調整可能。
竿と突き当ての矩を安定させるブレ止め機構を搭載。
位置を移動させて、最適なポジションで設定。
要望の多かった紛失、脱落しない機構。
竿と突き当てを支える本体は、軽量高強度のマグネシウムダイカストを採用。

本体質量(g)493 寸法(mm)約1105×W262×H40 測定範囲(cm)90 トラスコ品番494-1527 外形寸法(mm)縦1090×横262×奥40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00246514
2020-11-10
用途:
木材加工用の定規
Red Star of Phantom -aircraft laboratory- 様

通常品より調整箇所が多く色々な加工に対応でき重宝しております。

対象商品:
00246532
2019-07-22
用途:
曲がりに強い
建設業・工事業

他社のスケールをしようしていましたが、これに変えてからスムーズに切断できます、ただ頭のT部分が少し重いのが難点です、重いから安定するのもあるのかもしれませんが。

対象商品:
00246514
2019-04-30
用途:
造作工事
大工よろずや 様

丈夫な造りに満足しているが、シール部分が擦れやすいように思う。

対象商品:
00246532
2016-01-18
用途:
ボードの引き割り
建設業・工事業

頑丈でよかったです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする