シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
アプローチ手すり AP-12
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
00246645
品番
AP-12B
参考基準価格(税別)
¥97,400
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
材質
チーク支柱/手すりアイアンウッド
色
アイアンウッド・AG
握り径(Φmm)
35
支柱径(Φmm)
45
タイプ
ベースプレート式
用途
屋外用
仕様
厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
長さ(mm)
900
支柱の高さ(mm)
800
注意
※仕上がアイアンウッドはアイアンウッド丸棒樹脂コーティング(ABR-35FC)を使用しております。
※チーク色は手すりと支柱の色が多少異なります。
※C8-50オールアンカー下穴ドリル径8.5
※支柱埋込みタイプを施工する場合は、支柱下部に5Φ程度の水抜き穴をあけて下さい。