アプローチ手すり 本体 AP-20

(4件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 00246794 品番 AP-20U
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。

材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ 長さ(mm)900 ブロンズ 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 タイプ埋込み式 用途屋外用 仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 支柱の高さ(mm)800
注意
※ベースキャップは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00246776
2021-05-28
用途:
玄関前の3〜4段の階段に取り付けました
ホームサービスイケル 様 (建設業・工事業)

コストパフォーマンスも良く、しっかりした商品です。 依頼者も安心して階段の昇降時に使用出来、喜んでおられました。

2人が参考にしています
対象商品:
00246794
2018-08-15
用途:
歩行が困難な妻の為に設置した。
その他業種

高級感があって、仕上げも綺麗です。短い距離に設置するのにうってつけの製品です。

1人が参考にしています
対象商品:
00246794
2017-01-05
用途:
老人用手摺

目的の手摺は設置できました。こう言う介護用品?は高いのが欠点と思います。使用部品数や部材点数を考えても値段は高めです。お安く成ればもっと使いたいものです。

3人が参考にしています
対象商品:
00246785
2016-04-05
用途:
玄関の階段部分に手摺を付けました。

アンカータイプであったためタイルに穴を開けるのに苦戦しました。
摩擦でドリルが焼け付くので水を掛けながら作業をしました。
取り付けに関しては特に問題なく簡単にできました。
アンカーが鉄製のようであったため、さび止めを塗っておきました。
手摺は樹脂コーティングしているようなので、あまりひんやり感は無いようです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする