アプローチ手すり AP-21

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 00246812 品番 AP-21B
参考基準価格(税別)¥78,700 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。

材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ 長さ(mm)2000 ブロンズ 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 タイプベースプレート式 用途屋外用 仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 支柱の高さ(mm)800
注意
※仕上がアイアンウッドはアイアンウッド丸棒樹脂コーティング(ABR-35FC)を使用しております。
※チーク色は手すりと支柱の色が多少異なります。
※C8-50オールアンカー下穴ドリル径8.5
※支柱埋込みタイプを施工する場合は、支柱下部に5Φ程度の水抜き穴をあけて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00246828
2022-05-11
用途:
介護用手摺り
その他業種

玄関先の階段先に、要介護3の母の為に、購入・取り付けしました。
施工時に気になったのが、屋外用なのに、防水関係が一切無い、アンカーもステンレス製では無い…
せめて、支柱の下には防水テープもしくは、シートゴム等を考えても宜しいかと…〈一度外して付けました(防水テープ・シートゴム)
施工は、取り付けもし易く、良い物です。

対象商品:
00246837
2022-01-31
用途:
店舗入り口スロープに取付
有限会社アロー 様

注文してから、すぐに届きました 。取付がとても簡単でした
見栄えも大変良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
00246812
2015-05-10
用途:
介護用としての階段の手すり
北の釣り人 様

色も落ち着いた感じでとてもいいです。
強度も十分にあり安心して使用しています。
梱包内容も一式でこの値段だとお得間感があり満足しています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする