※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンパイプ樹脂コーティング(外径35Φ/30Φ×1.0tステンレスパイプ) ABR-35SA

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00247178 品番 ABR-35SA
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
材質ステン/樹脂 シルバー 長さ(mm)2000 用途屋外用 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
注意
※支柱芯間隔は900mm以下で施工してください。
※コーティング製品につきまして端末の仕上の状態で有効長さが若干マイナスになることがあります。
※両端部は切断加工のままです。セイフティエンド、エンドキャップなどをご使用ください。
※ブラケットの取り付け間隔は35Φ手すりでは910mm以内、32Φ手すりでは600mm以内(縦使用では800mm以内)としてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00247196
2024-01-01
用途:
屋外の階段
建設業・工事業

パイプの色が取り付け金具と同じ色があれば便利
長さももっと色々とあれば便利。

1人が参考にしています
対象商品:
00247178
2018-11-15
用途:
玄関手摺
A&Mテクノ 様

自分で選定自分で施工全て満足のいく施工ができたことは、商品の満足度より自分の技術に感動している

対象商品:
00247178
2016-05-23
用途:
屋外用手摺作成

コーティングされており触った感触が素晴らしい。

2人が参考にしています
対象商品:
00247178
2015-06-05
用途:
遊具用支持構造

外形φ35mmの化粧パイプですが、いわゆる通常のステンレスパイプと異なり、35mmの化粧(金属)膜の下に、約2.5mm厚の樹脂層があり、その下に1mm厚のステンレスパイプ(φ30mm)がありました。
従って、肉厚があり、かなりの重量がありました。
手すり用途に適しますが、二重構造(3層構造)になっている点設計に考慮が要ります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする