シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
アプローチ手すり AP-150
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
00247668
品番
AP-150B
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
<手すり部35Φと支柱部38Φ>
手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施し、支柱部分はすべてステンレス仕様です。
材質
真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ
色
シルバー/鏡面
握り径(Φmm)
35
支柱径(Φmm)
38
タイプ
ベースプレート式
用途
屋外用
仕様
簡単角度調整(最大70度)、高耐久性受タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
長さ(mm)
900
支柱の高さ(mm)
800
注意
※C8-50オールアンカー下穴ドリル径8.5
※支柱埋込みタイプを施工する場合は、支柱下部に5Φ程度の水抜き穴をあけて下さい。