アプローチ手すり AP-160

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 00247817 品番 AP-160B
参考基準価格(税別)¥81,200 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

<手すり部35Φと支柱部38・45Φ>
支柱は高さ・角度調整タイプと高さ調整タイプと高さ固定タイプとエンドキャップの組み合わせで一段と施工が簡単になりました。

材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ シルバー/鏡面 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)38 タイプベースプレート式 用途屋外用 仕様固定タイプ、高耐久性グリップ・受タイプ 長さ(mm)900 支柱の高さ(mm)800
注意
※C8-50オールアンカー下穴ドリル径8.5
※支柱埋込みタイプを施工する場合は、支柱下部に5Φ程度の水抜き穴をあけて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00247826
2022-07-15
用途:
玄関アプローチに設置
その他業種

大変しっかりした製品です。手で握るバーは、ステンレスが樹脂で覆われていて、冬の寒いときでも安心できそうです。ただし、ポールにバーを水平に取り付ける構造ですので、階段など傾斜して取り付ける場合にも取り付け部を対応できるようにしていただけるとさらによいと思います。寸法図が入っていないので、同梱していただけるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする