シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの 建築用パイプ
自在エンド支柱 ABR-720
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00247984
品番
ABR-720B
参考基準価格(税別)
¥45,300
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
材質
ステン/真鍮
色
アンバー
適合径(Φmm)
35
タイプ
ベースプレート式
用途
屋外用
付属品
C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー
仕様
らくらく施工、簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ
支柱の高さ(mm)
800〜950
支柱径(Φmm)
45
注意
※階段・スロープでのご使用で、中間に支柱を設ける際は高さ調整タイプをご使用ください。
※支柱埋込みタイプを施工する場合は、支柱下部に5Φ程度の水抜き穴をあけて下さい。