シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
アプローチ手すり AP-71
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
00248045
品番
AP-71
参考基準価格(税別)
¥91,800
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
材質
ステン支柱/ステン樹脂パイプ
長さ(mm)
800
色
ブロンズ・アンバー
握り径(Φmm)
35
支柱径(Φmm)
45
用途
屋外用
仕様
らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ
タイプ
埋込み式
支柱の高さ(mm)
800〜950
注意
※支柱埋込みタイプを施工する場合は、支柱下部に5Φ程度の水抜き穴をあけて下さい。