シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプブラケット
壁用エンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00248176
品番
ABR-820
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
材質
真鍮
形状
壁用エンド
適合径(Φmm)
35
用途
屋外用
付属品
ANC-28、皿6×70、6×8ホーロー、ナベ6×40、8×40ナイロンプラグ
仕様
高耐久性
色
シルバー
注意
※アンカーをパイプに差し込み固定金具にてM6ボルトで固定してください。