シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの エンドキャップ
エンドキャップ ABR-810
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00248228
品番
ABR-810
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ステン
適合径(Φmm)
35
色
ヘアーライン
用途
屋外用
付属品
ANC-28、丸皿6×60
仕様
高耐久性
注意
※ANC-28には、ABR-35SA・ABR-35ASをご使用ください。