シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプジョイント
自在ジョイント壁用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00248282
品番
ABR-813
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
真鍮
適合径(Φmm)
35
用途
屋外用
付属品
ANC-28、皿6×70、6×8ホーロー、ナベ6×40、8×40ナイロンプラグ
仕様
高耐久性
色
シルバー
注意
※ANC-28には、ABR-35SA・ABR-35ASをご使用ください。