ABR-814 接続金具 シロクマ 00248343 ABR-814 接続金具 シロクマ 00248343 ABR-814 接続金具 シロクマ 00248343

接続金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00248343 品番 ABR-814
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質真鍮 適合径(Φmm)35 用途屋外用 付属品ANC-28、皿6×70、6×8ホーロー 仕様高耐久性 形状ストレート アンバー
注意
※ANC-28には、ABR-35SA・ABR-35ASをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする