シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプブラケット
支柱ブラケット止 ABR-816
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00248413
品番
ABR-816
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
ステン
形状
直止
適合径(Φmm)
45
用途
屋外用
付属品
取付ビス:プラス6×40、8×40ナイロンプラグ/M6×6
仕様
高耐久性
色
アンバー