シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプブラケット
支柱ブラケット止 ABR-817
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
アンバー
注文コード
00248438
品番
ABR-817L
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステン
形状
直止
適合径(Φmm)
45
用途
屋外用
付属品
取付ビス:プラス6×40、8×40ナイロンプラグ/M6×6
仕様
高耐久性
色
アンバー