ABR-818 支柱ブラケット通 ABR-818 シロクマ 00248465 ABR-818 支柱ブラケット通 ABR-818 シロクマ 00248465

支柱ブラケット通 ABR-818

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00248465 品番 ABR-818
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
材質ステン 形状直通 適合径(Φmm)45 用途屋外用 付属品取付ビス:プラス6×40、8×40ナイロンプラグ/M6×6 仕様高耐久性 ヘアーライン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする