シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプブラケット
スライドブラケット長受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00248526
品番
ABR-800
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
材質
アルミ
形状
L受
適合径(Φmm)
35
用途
屋外用
付属品
取付ビス:C8-50オールアンカー、A4×20
色
アンバー
注意
※C8-50オールアンカー下穴ドリル径8.5