スライドブラケット受

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00248605 品番 ABR-801
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
材質アルミ 形状L受 適合径(Φmm)35 用途屋外用 付属品取付ビス:C8-50オールアンカー、A4×20 シルバー
注意
※C8-50オールアンカー下穴ドリル径8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする