セイフティエンド

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00248666 品番 ABR-803
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

アプローチ手すり用パーツ。

シルバー 適合径(Φmm)35 用途屋外用 付属品取付ビス:A3×25 材質亜鉛合金 形状エンドブラケット
注意
※パイプ用アンカーは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00248675
2017-05-13
用途:
手すりの設置
日本DIYサポート商会南大阪支店 様 (サービス業)

専用パイブアンカーでステンレスパイブ手すりに使用しましたが、専用パイブアンカーには接着剤を使わないとしっかり固定できません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
00248657
2016-05-23
用途:
屋外用手摺作成

ステンレスパイプに接続する部品をメーカーは製造しているが、貴社では扱いが無く使用出来ず。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする