シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプジョイント
パイプ用アンカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00248684
品番
ANC-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
樹脂/鍋頭
用途
屋外用
付属品
ナベ頭M6×60
仕様
内径Φ28用
色
透明
注意
※アンカーをパイプに差し込み、セイフティエンド内側よりM6ボルトで固定してください。接着剤を併用するとより強固な施工ができます。
※ANC-28には、ABR-35SA・ABR-35ASをご使用ください。
※2024年7月より仕様の変更がありグレー→透明に変更されています。ご注意ください。