シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプジョイント
自在ジョイント ABR-805
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00248727
品番
ABR-805
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
各パーツがどの方向にも回転し、手すりの芯ずれもありません。
材質
亜鉛合金
適合径(Φmm)
35
用途
屋外用
付属品
A4×16×D6
形状
チーズ
色
AG