シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプブラケット
ビームブラケット受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00248754
品番
ABR-806
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
アルミ
形状
L受
適合径(Φmm)
支柱45、手すり35
用途
屋外用
付属品
取付ビス:M6×60
色
AG
タイプ
オン