シロクマ
シロクマの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シロクマの 吊具
シロクマの 吊具用アイストラップ
アイストラップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00248876
品番
ABR-808
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合径(Φmm)
45
表面処理(本体)
ヘアーライン
用途
屋外用
付属品
A4×20、丸皿M4×10
材質
ステンレス
種類
アイストラップ