シロクマ
ベースキャップ
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合径(Φmm)
38
48.6
45
38
色
AG
鏡面磨
AG
シルバー
ヘアーライン
アンバー
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00249016
品番
BC-100
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
用途
屋外用
材質
ステン
適合径(Φmm)
38
色
AG
外径(Φmm)
100