※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ABR-102L ステンA形ブラケットL止(左) シロクマ 00249122 ABR-102L ステンA形ブラケットL止(左) シロクマ 00249122

ステンA形ブラケットL止(左)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00249122 品番 ABR-102L
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
材質ステン 形状L止 適合径(Φmm)35 AG 用途屋外用 付属品取付ビス:A4×40、A4×16×D6、6×30ナイロンプラグ 仕様高耐久性、抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体 耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする