※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプブラケット
ステンA形ブラケットL止(左)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合径(Φmm)
35
色
フロスト
注文コード
00249156
品番
ABR-102L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,425
この商品は
適合径・色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステン
形状
L止
適合径(Φmm)
35
色
フロスト
用途
屋外用
付属品
取付ビス:A4×40、A4×16×D6、6×30ナイロンプラグ
仕様
高耐久性、抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体
耐久性
120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)