※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ABR-103 ステンA形ブラケット直受 シロクマ 00249357 ABR-103 ステンA形ブラケット直受 シロクマ 00249357

ステンA形ブラケット直受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合径(Φmm)32 フロスト 注文コード00249357 品番ABR-103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,960
この商品は適合径・色8種類から選べます 他の種類を見る
材質ステン 形状直受 適合径(Φmm)32 フロスト 用途屋外用 付属品取付ビス:A4×40、A4×20、6×30ナイロンプラグ 仕様高耐久性、抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体 耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする