シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプブラケット
アルミスマートブラケットA形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00249682
品番
BR-701
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
アルミ
形状
L受
適合径(Φmm)
35
用途
室内用
仕様
スマートライン、らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
色
シルバー
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
注意
※アンカーは付属しておりません。