シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプジョイント
ジョイントリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00249768
品番
BR-711
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
適合径(Φmm)
35
用途
室内用
付属品
A3×20皿、A4×25ナベ
仕様
スマートライン、らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
色
シルバー
注意
※ジョイントリングをお使いの際は、スマートライン丸棒の端面から100ミリ以内の位置に、必ずブラケットを取り付けてください。