シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプジョイント
カバーリング BR-712
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00249786
品番
BR-712
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
材質
樹脂
適合径(Φmm)
35
用途
室内用
仕様
スマートライン、らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
色
AG
注意
※カバーリング・ストレートジョイントをお使いの際は、スマートライン丸棒の端面から100ミリ以内の位置に、必ずブラケットを取り付けてください。