ストレートジョイント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00249813 品番BR-713
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
材質アルミ 寸法(mm)100 用途室内用 付属品M5×16 仕様スマートライン、らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌 ベージュ
注意
※カバーリング・ストレートジョイントをお使いの際は、スマートライン丸棒の端面から100ミリ以内の位置に、必ずブラケットを取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする