スマートライン用自然木コーナー材

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00249838 品番 BR-735A
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質タモ 用途90度用 仕様スマートライン、らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌、90°用 形状エルボ ミディアムオーク サイズR150 握り径(Φmm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする