シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプジョイント
スマートライン用自然木コーナー材
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00249847
品番
BR-735A
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
タモ
用途
90度用
仕様
スマートライン、らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌、90°用
形状
エルボ
色
ライトオーク
サイズ
R71
握り径(Φmm)
35