遮断機式手すりブラケット左勝手用

遮断機式手すりブラケット左勝手用 - ECLE(マツ六)

軽い力でスムーズに操作ができます。
32・35mmの手すり棒どちらでも使用できます。
急に振り下がることがないよう緩衝ストップ機構がついています。
別売のキャッチブラケットに固定した状態で縦手すりとしても使用できます。

付属品
受側ブラケット 1本 、軸側ブラケット 1個 、キャッチソケット 1個 、エンドキャップ 2個
仕様
手すり棒の太さ35・32mm用部品
トラスコ品番
583-2990
材質
本体・スペーサー(アルミ合金)、アダプター・エンドキャップ:ABS樹脂
全長(mm)
受側:108、軸側:105
色
ブラウン
摘要
高さ×厚さ(mm):73×58
適合パイプ径(Φmm)
35・32
丸座径(Φmm)
58×48
内容量
1箱
注意
※連続させずに遮断機部分のみ使用される場合は付属のエンドキャップをご使用ください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※下地の無い場合は下地補強をしてください
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07624798EL-932
¥27,500
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする