木製システム手すり 32ブラケット横型通し 首振り

木製システム手すり 32ブラケット横型通し 首振り - ECLE(マツ六)

手すり棒を通したまま角度調節が可能です 。

付属品
+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本
仕様
手すり棒の太さ32mm用部品
トラスコ品番
582-0043
材質
本体:亜鉛合金
全長(mm)
60
色
ブラウン
摘要
高さ×厚さ(mm):93.35×74.6
適合パイプ径(Φmm)
32
丸座径(Φmm)
54.5×44.5
内容量
1個
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
※首角度固定のために、六角棒スパナ(呼び2.5mm)が別途必要です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07624579EL-701
¥2,900
¥1,998
¥2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする