シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
どこでも手すり135°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00250154
品番
BR-175
参考基準価格(税別)
¥7,870
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
1200
色
アイボリ
握り径(Φmm)
32
用途
浴室に。
付属品
A4×30、6×30ナイロンプラグ
仕様
らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
材質/仕上
樹脂/アルミコーティング
耐荷重
水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)