※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-32PD 手すり用丸棒 樹脂コーティングディンプル シロクマ 00250328 BR-32PD 手すり用丸棒 樹脂コーティングディンプル シロクマ 00250328

手すり用丸棒 樹脂コーティングディンプル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00250328 品番 BR-32PD
参考基準価格(税別)¥2,820 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質アルミ/樹脂コーティング アイボリ 仕様抗菌 長さ(mm)530 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
注意
※ブラケットの取り付け間隔は35Φ手すりでは910mm以内、32Φ手すりでは600mm以内(縦使用では800mm以内)としてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする