どこでもブラケットエンド

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00250407 品番 BR-270
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
材質樹脂 形状ブラケットエンド 適合径(Φmm)32 付属品取付ビス:A4×30、6×30ナイロンプラグ 仕様抗菌 ブロンズ 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00250382
2020-05-02
用途:
高齢者向け住宅に使用

手すり兼、タオル掛けとして高齢者向け住宅の脱衣所に設置しました。突起もなく、清潔感もあり、握り太さもちょうどいいです。継ぎ手と組み合わせて簡単に設置することができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする