シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプブラケット
どこでもブラケットコーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00250416
品番
BR-271
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
樹脂
形状
ブラケットコーナー
適合径(Φmm)
32
付属品
取付ビス:A4×30、6×30ナイロンプラグ
仕様
抗菌
色
アイボリ
耐荷重
水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)