どこでもブラケット135°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00250495 品番 BR-273
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
材質樹脂 適合径(Φmm)32 付属品取付ビス:A4×30、6×30ナイロンプラグ 仕様抗菌 形状ブラケットコーナー ブロンズ 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする