どこでもブラケットチーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00250556 品番 BR-274
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質樹脂 形状ブラケットチーズ 付属品取付ビス:A4×30、6×30ナイロンプラグ 仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 ブラウン 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当) 握り径(Φmm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする