シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
どこでも手すりT形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00250574
品番
BR-276
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
アルミ樹脂コーティング/樹脂
色
アイボリ
握り径(Φmm)
32
付属品
A4×30、6×30ナイロンプラグ
仕様
らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
耐荷重
水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)