BR-285 どこでも手すりダエン形ブラケットエンド シロクマ 00250696

BR-285 どこでも手すりダエン形ブラケットエンド シロクマ 00250696
BR-285 どこでも手すりダエン形ブラケットエンド シロクマ 00250696

どこでも手すりダエン形ブラケットエンド

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード00250696品番BR-285
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
材質樹脂形状ブラケットエンド付属品取付ビス:A4×30、6×30ナイロンプラグ仕様らくらく取付け、らくらく取替え、抗菌アイボリ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)寸法(幅W×厚さ)(mm)32×28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00250696
2023-05-30
用途: 浴室の手すり用
農・林・水産業

浴室の手すり取付のブラケットに使用 手すり用丸棒 樹脂コーティング(外径32Φ/アルミ異形パイプ)とセットで使用しました。
ブラケット形状にパイプ形状を合わせる作業が必要でした。
壁に取り付けた手すりは、良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする