※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-63 どこでもグリップボール形 BR-63 シロクマ 00250915 BR-63 どこでもグリップボール形 BR-63 シロクマ 00250915

どこでもグリップボール形 BR-63

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00250915 品番 BR-63
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

欲しいところに「どこでもグリップ」階段の上り下り・立ち座り動作の補助に!

材質亜鉛合金 シルバー サイズ32 用途※屋外でも使用出来ます。 付属品ナベ4×16 仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品 適合径(Φmm)32
注意
※取付け後、もう一度増締めし動かないことをご確認ください。
※縦方向にご使用の場合はボール形をお薦めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする