どこでもグリップボール形 BR-64

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00250976 品番 BR-64
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

欲しいところに「どこでもグリップ」階段の上り下り・立ち座り動作の補助に!

材質亜鉛合金 シルバー サイズ38 用途※屋外でも使用出来ます。 付属品ナベ4×16 仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品 適合径(Φmm)38
注意
※取付け後、もう一度増締めし動かないことをご確認ください。
※縦方向にご使用の場合はボール形をお薦めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする