※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-65 どこでもグリップボール形 BR-65 シロクマ 00251003 BR-65 どこでもグリップボール形 BR-65 シロクマ 00251003 BR-65 どこでもグリップボール形 BR-65 シロクマ 00251003

どこでもグリップボール形 BR-65

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00251003 品番 BR-65
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

欲しいところに「どこでもグリップ」階段の上り下り・立ち座り動作の補助に!

材質軟質樹脂 コーラル サイズ32 付属品トラス4×18 仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品 適合径(Φmm)32
注意
※取付け後、もう一度増締めし動かないことをご確認ください。
※縦方向にご使用の場合はボール形をお薦めします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00251003
2023-02-14
用途:
縦手すりに使用

すべらず力が入るようになったようでよろこんでいます。

対象商品:
00251012
2021-09-01
用途:
高齢者用手すり対策
その他業種

有用だろうと思い購入したがまだ本人として必要ではなかった模様。
ただ今後握力が弱ってくれば役に立ちますし、場所変更も容易です。
樹脂製の方が安いですし安全かと思います。
今回、近所のホームセンター等で探しましたが見つからなかったので
モノタロウさんには感謝です。

対象商品:
00251046
2020-01-06
用途:
手摺の終わりの目印に
その他業種

階段を降りるときによく1段踏み間違えていたがグリップボールを付けてから触感で適切な段を知ることができ踏み間違えることがなくなった。

対象商品:
00251046
2017-03-30
用途:
階段のてすりのすべり止めに
有限会社 矢口商事 様 (飲食業)

価格も安く使い勝手が良い商品です。色も3色有るので、良い。

対象商品:
00251046
2019-05-12
用途:
階段昇降時
その他業種

しっかり挟み込む事が出来、持ちやすく、滑りにくいです。 ドライバー1本で取り付けが可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする