シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
スリムユニバーサル手すり BR-590
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00251168
品番
BR-590
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
タモ集成材/亜鉛合金
呼び寸法(mm)
600
色
シルバー・Lオーク
握り径(Φmm)
35
付属品
A4×40
仕様
らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌、間柱取付OK
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)