シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
ユニバーサル手すりL形 BR-553
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
00251387
品番
BR-553
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
木ネジ1本で簡単組み立て
材質
タモ集成材/亜鉛合金
呼び寸法(mm)
600×600
色
シルバー・Lオーク
握り径(Φmm)
32
付属品
A4×40、A4×20
仕様
らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌